Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J041 Νικελίου Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt 3/4 In | AC6AHX

APPROVED VENDOR 32J041 Επινικελωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AHX Μοντέλο: 32J041
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
€23.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΕπινικελωμένος ορείχαλκος
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςMSS SP-110
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 400 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 356 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J038 Επινικελωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 1/4 In | AC6AHU 32J038CWP 400 psi1 / 4 "-4 βαθμούς έως 248 βαθμούς F€14.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J039 Επινικελωμένος ορείχαλκος Βαλβίδα μπάνιου Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039CWP 400 psi3 / 8 "4 βαθμοί έως 248 βαθμοί F€13.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 32J042 Νικελίου Βαλβίδα Μπρούτζου Μπρούτζου Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042WOG 400 psi1"0 βαθμοί έως 356 βαθμοί F€37.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 32J041 Επινικελωμένη ορειχάλκινη σφαιρική βαλβίδα Fnpt 3/4 In
€23.06 /μονάδα