Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 30A0516-EA-100 Πριτσίνι Στρογγυλό 5/32 Διάμετρος 1 ίντσας Μήκος, 100PK | AE9NAR 6KY10

APPROVED VENDOR 30A0516-EA-100 Πριτσίνι στρογγυλό 5/32 Διάμετρος 1 ίντσα μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NAR Μοντέλο: 30A0516-EA-100Cross Ref: 6KY10

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Επικεφαλής Ντία.0.312 "
Ύψος κεφαλιού0.117 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού1"
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0516-EA-100 Πριτσίνι στρογγυλό 5/32 Διάμετρος 1 ίντσα μήκος, 100 PK
€23.74 /πακέτο