Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 30A0416-EA-250 Rivet Round 1/8 Diameter 1 Inch Length, 250PK | AE9MMR 6KU94

APPROVED VENDOR 30A0416-EA-250 Πριτσίνι στρογγυλό 1/8 Διάμετρος 1 ίντσα μήκος, 250 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MMR Μοντέλο: 30A0416-EA-250Cross Ref: 6KU94

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό καρφί
Επικεφαλής Ντία.0.256 "
Ύψος κεφαλιού0.094 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού1"
Πριτσίνιο υλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 30A0416-EA-250 Πριτσίνι στρογγυλό 1/8 Διάμετρος 1 ίντσα μήκος, 250 PK
€30.50 /πακέτο