Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZTW1 Hand Skimmer And Leaf Rake Μήκος 14 1/4 ίντσας | AC4GTJ

APPROVED VENDOR 2ZTW1 Hand Skimmer and Leaf Rake μήκους 14 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4GTJ Μοντέλο: 2ZTW1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροποίητη τσουγκράνα και τσουγκράνα
Χρώμα / φινίρισμαΆσπρο
ταιριάζει1 "Αναγνωριστικό πόλο
HandleKwik Snap
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μήκος17.25 "
Υλικόπλαστικός
Χρήση μεΤηλεπόλο
Πλάτος16.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9506995500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αναστρέψιμο δίκτυο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZTW1 Hand Skimmer and Leaf Rake μήκους 14 1/4 ίντσας
€22.61 /μονάδα