Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2XNY8 Φύλλο Nylon Μαύρο 3/16 ίντσες 24 x 48 ίντσες | AC3YVC

APPROVED VENDOR 2XNY8 Φύλλο Nylon Μαύρο 3/16 ιντσών 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3YVC Μοντέλο: 2XNY8
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
€274.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+0.125 "/ - 0.000"
ΥλικόΕξωθημένο νάιλον 6/6
Τύπος υλικούΤυπικός βαθμός
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 210 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό12,000 psi
Πάχος0.188 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+0.125 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.42
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3920920000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2XNT8 Φύλλο Νάιλον Μαύρο 1/8 ίντσας 12 x 12 In | AC3YTW 2ΧΝΤ812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€25.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2XNT9 Φύλλο Nylon Black 3/16 Inch 12 x 12 In | AC3YTX 2ΧΝΤ912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€40.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2XNU2 Φύλλο Nylon Black 3/8 Inch 12 x 12 In | AC3YTZ 2ΧΝΟΥ212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€75.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2XNU3 Φύλλο Νάιλον Μαύρο 1/2 ίντσα 12 x 12 ίντσες | AC3YUA 2ΧΝΟΥ312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€84.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2XNU5 Φύλλο Nylon Black 3/4 Inch 12 x 12 In | AC3YUB 2ΧΝΟΥ512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€126.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2XNU6 Φύλλο Νάιλον Μαύρο 1 ίντσα T 12 x 12 In | AC3YUC 2ΧΝΟΥ612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€163.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2XNU8 Φύλλο Nylon Black 2 Inch T 12 x 12 In | AC3YUD 2ΧΝΟΥ812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€333.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNY8 Φύλλο Nylon Μαύρο 3/16 ιντσών 24 x 48 ίντσες
€274.51 /μονάδα