Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2XNN8 Ράβδος Nylon Μαύρο 3 1/2 ίντσας Διάμετρος x 1 πόδια Μήκος | AC3YTG

APPROVED VENDOR 2XNN8 Ράβδος Nylon Μαύρο 3 1/2 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3YTG Μοντέλο: 2XNN8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€131.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος3.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.250 / -0.000 "
Μήκος1 πόδια.
Ανοχή μήκους+ 0.125 / -0.000 "
ΥλικόΧυτό νάιλον 6
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση32 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό12,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓεμάτο δισουλφίδιο μολυβδαινίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.41
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3916905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΧρώμαΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΜέγιστη. Θερμ.Ελάχ. Θερμ. ΕκτίμησηΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPG1 Ράβδος Νάιλον Λευκό 2 ίντσες Διάμετρος x 1 Πόδι μήκος AB3PPW 1UPG1Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White2"+ 0.015 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€54.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPG5 Ράβδος Νάιλον Λευκό 2 1/4 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3PQA 1UPG5Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White2.25 "+ 0.015 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€68.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPG8 Ράβδος Νάιλον Λευκό 2 1/2 ίντσα Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3PQD 1UPG8Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White2.5 "+ 0.015 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€72.92
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPH5 Ράβδος Νάιλον Λευκό 3 ίντσες Διάμετρος x 1 Πόδι Μήκος | AB3PQH 1UPH5Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White3"+ 0.250 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€94.88
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UPH8 Ράβδο Νάιλον Λευκό 3 1/4 ίντσα Διάμετρος x 1 Πόδια Μήκος | AB3PQK 1UPH8Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White3.25 "+ 0.250 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€117.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPJ3 Ράβδος Νάιλον Λευκό 3 1/2 ίντσα Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3PQM 1UPJ3Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White3.5 "+ 0.250 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€147.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UPJ6 Ράβδος Νάιλον Λευκό 3 3/4 ίντσες Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AB3PQQ 1UPJ6Φυσικός βαθμός, που χρησιμοποιείται κυρίως για ανταλλακτικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμαOff White3.75 "+ 0.250 / -0.000 "1 πόδια.+ 0.060 / -0.000 "200 F+32 βαθμοί F€164.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNN8 Ράβδος Nylon Μαύρο 3 1/2 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια μήκος
€131.08 /μονάδα