Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2WU76 Reducer 2-1 / 2 x 1-1 / 4 Inch Fnpt | AC3VUH

APPROVED VENDOR 2WU76 Reducer 2-1/2 x 1-1/4 ιντσών Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VUH Μοντέλο: 2WU76

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΜαύρο ελαστικό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2-1/2" x 1-1/4"
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 366 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG5 Μειωτής 1/4 x 1/8 ίντσες Npt | AB2LCW 1MNG5Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 4 "x 1 / 8"--€5.72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG6 Μειωτής 3/8 x 1/8 ίντσες Npt | AB2LCX 1MNG6Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 8"--€7.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG7 Μειωτής 3/8 x 1/4 ίντσες Npt | AB2LCY 1MNG7Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"--€9.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG8 Μειωτής 1/2 x 1/4 ίντσας Npt | AB2LCZ 1MNG8Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 1 / 4"--€7.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNG9 Μειωτής 1/2 x 3/8 ίντσες Npt | AB2LDA 1MNG9Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"--€8.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH1 Μειωτής 3/4 x 3/8 ίντσες Npt | AB2LDB 1ΜΝΗ1Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 3 / 8"--€10.55
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1MNH2 Μειωτής 3/4 x 1/2 ίντσα Npt | AB2LDC 1ΜΝΗ2Μαύρο σφυρήλατο ατσάλι-FNPT3000 psi @ 72 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"--€10.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU76 Reducer 2-1/2 x 1-1/4 ιντσών Fnpt
€29.40 /μονάδα