ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2WE84 Ebow 90 Degree 2 1/2 Inch Galvanized | AC3UDR

APPROVED VENDOR 2WE84 Αγκώνας 90 Μοίρες 2 1/2 ίντσας Γαλβανισμένος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UDR Μοντέλο: 2WE84

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€38.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματοςΓαλβανισμένο ελατό σίδερο
Τάξη150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 150 βαθμοί F WOG
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Κορεσμένη πίεση ατμού150 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5165
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)49.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΚορεσμένη πίεση ατμούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG5 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1/4 In | AB2DDC 1LBG5Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 4 "300 psi€13.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG7 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1/2 In | AB2DDE 1LBG7Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1 / 2 "300 psi€11.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG8 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 3/4 In | AB2DDF 1LBG8Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG3 / 4 "300 psi€15.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBG9 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1 In | AB2DDG 1LBG9Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3002000 psi @ 150 βαθμοί F WOG1"300 psi€22.08
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LBH1 Αγκώνας 90 βαθμού γαλβανισμένος ελατός σίδηρος 1 1/4in | AB2DDH 1LBH1Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.25 "300 psi€24.60
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH2 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 1 1 / 2in | AB2DDJ 1LBH2Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG1.5 "300 psi€40.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LBH3 Elbow 90 Degree Galvanized Malleable Iron 2 In | AB2DDK 1LBH3Γαλβανισμένο ελατό σίδερο3001500 psi @ 150 βαθμοί F WOG2"300 psi€89.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE84 Αγκώνας 90 Μοίρες 2 1/2 ίντσας Γαλβανισμένος
€38.04 /μονάδα