Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 2TY41 Ebow 90 Degree 2 Inch Socket Weld | AC3JHL

APPROVED VENDOR 2TY41 Ebow 90 Degree 2 Inch Socket Weld

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3JHL Μοντέλο: 2TY41

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€102.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Μέγεθος σωλήνα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307199080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRZ8 Elbow 90 Degree 1/8 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGK 1LRZ8304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LRZ9 Elbow 90 Degree 1/4 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGL 1LRZ9304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTA1 Elbow 90 Degree 3/8 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGM 1LTA1304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTA2 Elbow 90 Degree 1/2 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGN 1LTA2304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€8.94
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTA3 Αγκώνας 90 Μοίρας 3/4 chντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FGP 1LTA3304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€14.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTA4 Elbow 90 Degree 1 Inch 304 Stainless Steel | AB2FGQ 1LTA4304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1"€19.96
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTA5 Αγκώνας 90 Μοίρας 1 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 από ανοξείδωτο ατσάλιFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY41 Ebow 90 Degree 2 Inch Socket Weld
€102.61 /μονάδα