ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2RRP4 Διπλή πόρτα Weatherstrip 8 Μήκος ποδιών | AC3DGF

APPROVED VENDOR 2RRP4 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας μήκους 8 ποδιών

Στοιχείο: AC3DGF Μοντέλο: 2RRP4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή πόρτα Weatherstrip
Υλικό φλάντζαςανοδιωμένο αλουμίνιο
Πάχος φλάντζας3 / 64 "
Πλάτος φλάντζας5 / 8 "
Εισαγωγή υλικούΠινέλο νάιλον
Εισαγωγή μεγέθους7 / 16 "
Εισαγωγή τύπουΠινέλο νάιλον
Μέγιστη. Χάσμα πόρτας1 / 8 "
Συνολικό μήκος8ft.
Προβολή1 / 4 "
Πωλήθηκε ωςΛωρίδα
Παραμένει ευέλικτηπτυχία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)238.76
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2RRP4 Μετεωρολογική ταινία διπλής πόρτας μήκους 8 ποδιών