ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 Inch 10 Feet White | AC2WAA

APPROVED VENDOR 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 ίντσα 10 πόδια Λευκό

Στοιχείο: AC2WAA Μοντέλο: 2NJE8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€40.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣιδηροδρομικός οδηγός Snap On Conveyor
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα σε ύψος3 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος1 / 4 "
Μήκος10ft.
Ανοχή μήκους+ 0.125 / -0.000 "
ΥλικόUHMW
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-22 βαθμοί F
συνολικό ύψος1 / 2 "
συνολικό πλάτος1 / 2 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5800 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)0.64
Κωδικός ΕΣ3916100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάτω άνοιγμα πλάτους (13/64 ")
    • Πάνω πλάτος ανοίγματος (9/32 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό πλάτοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NJE9 Snap On Uhmw 5/8 x 3/4 Inch 10 Feet White | AC2WAB 2NJE91 / 2 "3 / 8 "5 / 8 "3 / 4 "€49.22
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2NJF1 Snap On Uhmw 11/32 x 9/32 Inch 10 Feet White | AC2WAC 2NJF11 / 4 "1 / 8 "11 / 32 "9 / 32 "€29.12
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2NJF2 Snap On Uhmw 1/2 x 0.320 Inch 10 Feet White | AC2WAD 2NJF23 / 8 "1 / 8 "1 / 2 "1 / 3 "€37.87
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2NJE8 Snap On Uhmw 1/2 x 1/2 ίντσα 10 πόδια Λευκό
€40.07 /μονάδα