ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2KPP3 Ράφια Πρόσθετο H 63 W 48 D 18 Μαύρο | AC2JQE

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2KPP3 H 63 W 48 D 18 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2JQE Μοντέλο: 2KPP3

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€263.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος18 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος63 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού800 λίβρες
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος48 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΠαλτό σε σκόνη
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνΠρόσθετο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPK8 Ράφια Μίζα H 63 W 24 D 18 Μαύρο | AC2JPF 2ΚΡΚ818 "63 "4800 λίβρεςμίζα24 "€262.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPK9 Ράφια Μίζα H 63 W 36 D 18 Μαύρο | AC2JPG 2ΚΡΚ918 "63 "4800 λίβρεςμίζα36 "€281.56
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPL1 Ράφια Μίζα H 63 W 48 D 18 Μαύρο | AC2JPH 2KPL118 "63 "4800 λίβρεςμίζα48 "€300.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPL2 Ράφια Μίζα H 63 W 60 D 18 Μαύρο | AC2JPJ 2KPL218 "63 "4600 λίβρεςμίζα60 "€348.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPL3 Ράφια Μίζα H 63 W 72 D 18 Μαύρο | AC2JPK 2KPL318 "63 "4600 λίβρεςμίζα72 "€363.90
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPL4 Ράφια Μίζα H 63 W 24 D 24 Μαύρο | AC2JPL 2KPL424 "63 "4800 λίβρεςμίζα24 "€248.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPL5 Ράφια Μίζα H 63 W 36 D 24 Μαύρο | AC2JPM 2KPL524 "63 "4800 λίβρεςμίζα36 "€300.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2KPP3 H 63 W 48 D 18 Μαύρο
€263.42 /μονάδα