ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KPA3 Ράφια Μίζα H 63 W 72 D 36 Ψευδάργυρος | AC2JLQ

APPROVED VENDOR 2KPA3 Shelving Starter H 63 W 72 D 36 Zinc

Είδος: AC2JLQ Μοντέλο: 2KPA3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος36 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος63 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Τύπος ραφιώνμίζα
Πλάτος72 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.4
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)187.96
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα ραφιούΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTF8 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H 63 W 24 D 18 | AB4QBB 1ZTF818 "63 "4800 λίβρεςμίζα24 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTG4 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H 63 W 24 D 24 | AB4QBG 1ZTG424 "63 "4800 λίβρεςμίζα24 "€256.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTG7 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H 63 W 60 D 24 | AB4QBK 1ZTG724 "63 "4600 λίβρεςμίζα60 "€69.38
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1ZTG8 Ράφι βιομηχανικού καλωδίου H 63 W 72 D 24 | AB4QBL 1ZTG824 "63 "4600 λίβρεςμίζα72 "€421.05
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTH1 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H 74 W 36 D 18 | AB4QBN 1ΖΘ118 "74 "4800 λίβρεςμίζα36 "€230.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTH2 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H 74 W 48 D 18 | AB4QBP 1ΖΘ218 "74 "4800 λίβρεςμίζα48 "€288.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTH6 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H 74 W 36 D 24 | AB4QBU 1ΖΘ624 "74 "4800 λίβρεςμίζα36 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPA3 Shelving Starter H 63 W 72 D 36 Zinc