Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGW4 Shim Round Mind 0.079 Inch - Pack Of 25 | AC2EPN

APPROVED VENDOR 2JGW4 Shim Round Mind 0.079 Inch - Pack of 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2EPN Μοντέλο: 2JGW4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςσφήνα
Μέσα Dia.0.079 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.0.169 "
Σκληρότητα RockwellB80
Αντοχή σε εφελκυσμό70,000 psi
Πάχος0.014 "
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGV4 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPD 2JGV40.079 "0.169 "0.001 "+/- 0.0005 "€36.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JGV5 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPE 2JGV50.079 "0.169 "0.002 "+/- 0.0005 "€36.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JGV6 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPF 2JGV60.079 "0.169 "0.003 "+/- 0.0005 "€36.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGV7 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPG 2JGV70.079 "0.169 "0.004 "+/- 0.0005 "€36.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2JGV8 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPH 2JGV80.079 "0.169 "0.005 "+/- 0.0005 "€36.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGV9 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPJ 2JGV90.079 "0.169 "0.006 "+/- 0.0005 "€36.50
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JGW1 Shim Round Min Id 0.079 ίντσες - Πακέτο 25 | AC2EPK 2JGW10.079 "0.169 "0.008 "+/- 0.0005 "€36.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGW4 Shim Round Mind 0.079 Inch - Pack of 25
€36.50 /μονάδα