Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAX5 Piston Seal 2 3/8 Id x 2 3/4 Outer Diameter 3/16w x 3/16h | AC2DXU

APPROVED VENDOR 2JAX5 Piston Seal 2 3/8 Id x 2 3/4 Eξωτερική Διάμετρος 3/16w x 3/16h

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2DXU Μοντέλο: 2JAX5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα εμβόλου
ΧρώμαΜαύρη
Για την Bore Dia.2.75 "
Ύψος3 / 16 "
Μέσα Dia.2.375 "
Εκτός Dia.2.75 "
Σφραγίδα Durometer70 Ακτή Α
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Σφραγίδα Temp. Εύρος-35 F έως 265 F
ΜεγέθηΝιτρίλιο
ΧαρακτηριστικάΤ-σφραγίδα
Πλάτος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υλικό εφεδρικού δακτυλίου (νάιλον)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια την Bore Dia.ΎψοςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Υλικό σφραγίδαςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAW4 Σφραγίδα εμβόλου 3/4 Id x 1 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€12.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAW5 Σφραγίδα εμβόλου 7/8 Id x 1 1/8 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€14.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAW6 Σφραγίδα εμβόλου 1 Id x 1 1/4 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€41.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAW7 Σφραγίδα εμβόλου 1 1/8 Id x 1 3/8 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€15.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAW8 Σφραγίδα εμβόλου 1 1/4 Id x 1 1/2 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€14.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAW9 Σφραγίδα εμβόλου 1 3/8 Id x 1 5/8 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€14.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2JAX1 Σφραγίδα εμβόλου 1 1/2 Id x 1 3/4 Εξωτερική διάμετρος 1/8 W x 1 / 8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "ΝιτρίλιοΤ-σφραγίδα1 / 8 "€13.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2JAX5 Piston Seal 2 3/8 Id x 2 3/4 Eξωτερική Διάμετρος 3/16w x 3/16h
€15.28 /μονάδα