Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HKF3 Επίπεδο χάλυβα 4140 1/2 x 1 ίντσα 1 μήκος πόδια | AC2BUM

APPROVED VENDOR 2HKF3 Επίπεδος χάλυβας 4140 1/2 x 1 ίντσες 1 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2BUM Μοντέλο: 2HKF3
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
€19.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος4140
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο Τελειωμένο / Ανόπτηση
Πάχος1 / 2 "
Ανοχή πάχους+ 0.000 / -0.007 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα241 Μέγ
Πλάτος1"
Ανοχή πλάτους+ 0.000 / -0.009 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7228505000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HKD6 Επίπεδο ατσάλι 4140 1/4 x 1 ίντσα 1 μήκος πόδια | AC2BTW 2ΗΚΔ61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€10.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKD7 Επίπεδο χάλυβα 4140 1/4 x 2 ίντσες 1 Μήκος ποδιών | AC2BTX 2ΗΚΔ71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€20.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKD8 Επίπεδο χάλυβα 4140 1/4 x 3 ίντσες 1 Μήκος ποδιών | AC2BTY 2ΗΚΔ81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€29.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE6 Επίπεδο χάλυβα 4140 3/8 x 1 ίντσα 1 Μήκος πόδια AC2BUF 2ΗΚΕ63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€14.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKE7 Επίπεδο χάλυβα 4140 3/8 x 2 ίντσες 1 Μήκος ποδιών | AC2BUG 2ΗΚΕ73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€29.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKF4 Επίπεδο χάλυβα 4140 1/2 x 1 1/2 ίντσα 1 πόδια | AC2BUN 2ΗΚΡ41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€29.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKF5 Επίπεδο χάλυβα 4140 1/2 x 2 ίντσα 1 Μήκος ποδιών | AC2BUP 2ΗΚΡ51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€37.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF3 Επίπεδος χάλυβας 4140 1/2 x 1 ίντσες 1 πόδια μήκος
€19.75 /μονάδα