ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKB4 Ράβδος χάλυβα 1144 1 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια | AC2BRZ

APPROVED VENDOR 2HKB4 Rod Steel 1144 1 1/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2BRZ Μοντέλο: 2HKB4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€79.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος1144
Διάμετρος1.25 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.000 / -0.003 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότητας0
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό100,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης95,500 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7228100060
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΜήκοςΑνοχή μήκουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKA5 Ράβδος χάλυβα 1144 1 1/4 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια | AC2BRQ 2ΗΚΑ51.25 "+ 0.000 / -0.003 "1 πόδια.+/- 1.000 "€32.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKA6 Ράβδος χάλυβας 1144 1 1/2 ίντσα διάμετρος x 1 πόδια | AC2BRR 2ΗΚΑ61.5 "+ 0.000 / -0.003 "1 πόδια.+/- 1.000 "€45.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKA7 Ράβδος χάλυβας 1144 1 3/4 ίντσας διάμετρος x 1 πόδια | AC2BRT 2ΗΚΑ71.75 "+ 0.000 / -0.004 "1 πόδια.+/- 1.000 "€51.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKB5 Ράβδος χάλυβας 1144 1 1/2 ίντσα AC3BTA 2ΗΚΒ51.5 "+ 0.000 / -0.003 "3 πόδια.+/- 3.000 "€121.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKB6 Ράβδος χάλυβα 1144 1 3/4 ίντσας διάμετρος x 3 πόδια | AC2BTB 2ΗΚΒ61.75 "+ 0.000 / -0.004 "3 πόδια.+/- 3.000 "€279.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKC6 Ράβδος χάλυβα 1144 1 ίντσα διάμετρος x 6 πόδια μήκος AC2BTL 2ΗΚC61"+ 0.000 / -0.003 "6 πόδια.+/- 6.000 "€85.65
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HKC7 Ράβδος χάλυβας 1144 1 1/4 ίντσας διάμετρος x 6 πόδια | AC2B ™ 2ΗΚC71.25 "+ 0.000 / -0.003 "6 πόδια.+/- 6.000 "€143.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKB4 Rod Steel 1144 1 1/4 Inch Διάμετρος x 3 πόδια
€79.87 /μονάδα