ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJK4 Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Διάμετρος x 3 πόδια AC2BLY

APPROVED VENDOR 2HJK4 Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Διάμετρος x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2BLY Μοντέλο: 2HJK4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€201.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος1018
Διάμετρος2.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.000 / -0.003 "
φινίρισμαΑξεστος
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης55,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.545
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7228100060
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοιδιοσυγκρασίαΤύπος κράματοςΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΑνοχή διαμέτρουφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJF4 Ράβδος χάλυβας 1018 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BKK 2ΗJF4Κρύο φινίρισμα10181 / 4 "Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€11.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJF5 Ράβδος χάλυβας 1018 3/8 ίντσα AC1BKL 2ΗJF5Κρύο φινίρισμα10183 / 8 "Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€6.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJF6 Ράβδος χάλυβας 1018 1/2 ίντσα Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BKM 2ΗJF6Κρύο φινίρισμα10181 / 2 "Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€9.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJF8 Ράβδος χάλυβας 1018 3/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BKP 2ΗJF8Κρύο φινίρισμα10183 / 4 "Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€13.87
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJG1 Ράβδος χάλυβας 1018 1 ίντσα Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BKR 2ΗJG1Κρύο φινίρισμα10181"Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€31.21
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJG2 Ράβδος χάλυβας 1018 1 1/8 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BKT 2ΗJG2Κρύο φινίρισμα10181.125 "Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€18.18
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HJG3 Ράβδος χάλυβας 1018 1 1/4 ίντσας Διάμετρος x 1 Μήκος ποδιών | AC2BKU 2ΗJG3Κρύο φινίρισμα10181.25 "Γενικού σκοπού65,000 PSI55,000 PSI+ 0.000 / -0.002 "Αξεστος€28.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJK4 Rod Steel 1018 2 1/2 Inch Διάμετρος x 3 πόδια
€201.76 /μονάδα