APPROVED VENDOR 2HGL4 Shelving Add-on H 74 W 72 D 24 Chrome | AC2AXK 2KNY9

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2HGL4 H 74 W 72 D 24 Chrome

Στοιχείο: AC2AXK Μοντέλο: 2HGL4Cross Ref: 2KNY9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€551.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
ΧρώμαChrome
Βάθος24 "
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ύψος74 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού600 λίβρες
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο
Πλάτος72 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνΠρόσθετο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)184.15
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα ραφιούΤύπος ραφιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ANZ8 Βιομηχανικά συρμάτινα ράφια H74 W36 Chrome | AA8XLP 1ZTH6 1ΑΝΖ824 "74 "800 λίβρεςμίζα36 "€348.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF2 Ράφια βιομηχανικών καλωδίων H63 W24 Chrome | AB2WYJ 1PGF224 "63 "800 λίβρεςμίζα24 "€415.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF3 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W36 Chrome | AB2WYK 1PGF324 "63 "800 λίβρεςμίζα36 "€458.46
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1PGF8 Ράφι βιομηχανικού καλωδίου H74 W24 Chrome | AB2WYP 1PGF818 "74 "800 λίβρεςμίζα24 "€221.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGF9 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W36 Chrome | AB2WYQ 1PGF918 "74 "800 λίβρεςμίζα36 "€271.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1PGG5 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H74 W24 Chrome | AB2WYV 1PGG524 "74 "800 λίβρεςμίζα24 "€268.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTJ3 Βιομηχανικά ράφια καλωδίων H63 W24 Chrome | AB4QCA 1ZTJ318 "63 "800 λίβρεςμίζα24 "€370.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Πρόσθετο ραφιών 2HGL4 H 74 W 72 D 24 Chrome
€551.15 /μονάδα