ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2HDF2 Wire Cart 4 Shelf 60x24x70 Chrome | AC2AFU

APPROVED VENDOR 2HDF2 Wire Cart 4 Ράφι 60x24x70 Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AFU Μοντέλο: 2HDF2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,005.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι καλωδίων
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις2"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος70 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού60 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΡυθμιζόμενες αυξήσειςΥλικό κάστερσυνολικό πλάτοςΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούΧρώμαφινίρισμαΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ECH6 Wire High Cart Heavy Duty 48x18x69 In | AA9NQJ 1ΕΧ648 "1"Καουτσούκ18 "48 "18 "ΑσημένιοChrome€516.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ECJ2 Wire High Cart Heavy Duty 18x36x39 In | AA9NQM 1ΕΔΔ236.75 "1"Καουτσούκ18 "36 "18 "ΑσημένιοChrome€356.24
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1ECJ4 Wire High Cart Heavy Duty 24x36x39 In | AA9NQP 1ΕΔΔ436.75 "1"Καουτσούκ24 "36 "24 "ΑσημένιοChrome€400.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ECJ5 Wire High Cart Heavy Duty 24x48x39 In | AA9NQQ 1ΕΔΔ548.75 "1"Καουτσούκ24 "48 "24 "ΑσημένιοChrome€444.20
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDE5 Καλάθι καλωδίων 4 Ράφι 36x18x70 Chrome | AC2AFM 2HDE536 "2"πολυουρεθάνης18 "36 "18 "ΑσημένιοChrome€779.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDE6 Καλάθι καλωδίων 4 Ράφι 48x18x70 Chrome | AC2AFN 2HDE648 "2"πολυουρεθάνης18 "48 "18 "ΑσημένιοChrome€872.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDE7 Καλάθι καλωδίων 4 Ράφι 60x18x70 Chrome | AC2AFP 2HDE760 "2"πολυουρεθάνης18 "60 "18 "ΑσημένιοChrome€937.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDF2 Wire Cart 4 Ράφι 60x24x70 Chrome
€1,005.70 /μονάδα