Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZU8 Επίπεδο απόθεμα Αλουμίνιο 6061 3/4 x 1 1/2 ίντσα 3 πόδια | AB9TBU

APPROVED VENDOR 2EZU8 Flat Stock Αλουμίνιο 6061 3/4 x 1 1/2 ίντσας 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TBU Μοντέλο: 2EZU8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο απόθεμα
Τύπος κράματος6061
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΕξωθήθηκε
Πάχος3 / 4 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα95
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό45,000 psi
Τυπική ισχύς απόδοσης40,000 PSI
Πλάτος1.5 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.014 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος κράματοςφινίρισμαΤυπική σκληρότηταΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-3003-0125-01-12 Επίπεδο απόθεμα 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσες T 1 ίντσα x 1 πόδια | AB2VET 1NZC8 SB-3003-0125-01-12Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€20.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-3003-0125-01-36 Επίπεδο απόθεμα 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσες T 1 ίντσα x 3 πόδια | AB2VEU 1NZC9 SB-3003-0125-01-36Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€31.83
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR SB-3003-0125-01-72 Επίπεδο απόθεμα 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσα T 1 ίντσα x 6 πόδια | AB2VEV 1NZD1 SB-3003-0125-01-72Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI1"+/- 0.063 "€51.11
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-3003-0125-15-12 Επίπεδο 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσες T 1 1/2 ίντσα x 1 πόδια | AB2VEW 1NZD2 SB-3003-0125-15-12Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€22.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-3003-0125-15-36 Επίπεδο 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσες T 1 1/2 ίντσα x 3 πόδια | AB2VEX 1NZD3 SB-3003-0125-15-36Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€39.30
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR SB-3003-0125-15-72 Flat 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσα T 1 1/2 ίντσα x 6 πόδια | AB2VEY 1NZD4 SB-3003-0125-15-72Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI1.5 "+/- 0.063 "€66.03
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ SB-3003-0125-02-12 Επίπεδο απόθεμα 3003 Αλουμίνιο 1/8 ίντσες T 2 ίντσες x 1 πόδια | AB2VEZ 1NZD5 SB-3003-0125-02-12Ανθεκτικό στη διάβρωση3003Μύλος4022,000 psi16,000 σε 21,000 PSI2"+/- 0.063 "€23.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZU8 Flat Stock Αλουμίνιο 6061 3/4 x 1 1/2 ίντσας 3 πόδια
€24.89 /μονάδα