ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EZL8 Ράβδος Αλουμινίου 2024 4 ίντσες Διάμετρος x 1 πόδια Μήκος | AB9TAL

APPROVED VENDOR 2EZL8 Ράβδος Αλουμινίου 2024 4 ίντσες Διάμετρος x 1 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TAL Μοντέλο: 2EZL8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€361.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος2024
Διάμετρος4"
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.012 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος1 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα120
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό68,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης47,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.03
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοιδιοσυγκρασίαΤύπος κράματοςΔιάμετροςΧαρακτηριστικάΤυπική σκληρότηταΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΑνοχή διαμέτρουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2AVB5 Ράβδος Αλουμίνιο 6061 2 3/4 ίντσας Διάμετρος x 6 Πόδια Μήκος | AB9BLA 2AVB5Εξωθήθηκε60612.75 "Ανθεκτικό στη διάβρωση9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€401.61
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVB7 Ράβδο Αλουμίνιο 6061 Διάμετρος 3 ίντσες x 6 Μήκος ποδιών | AB9BLC 2AVB7Εξωθήθηκε60613"Ανθεκτικό στη διάβρωση9545,000 psi40,000 PSI+/- 0.024 "€476.92
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVC5 Rod Αλουμίνιο 2024 Διάμετρος 1 ίντσας x 3 πόδια Μήκος | AB9BLG 2AVC5Κρύο φινίρισμα20241"Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.002 "€76.77
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVC7 Rod Αλουμίνιο 2024 1 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια Μήκος | AB9BLJ 2AVC7Κρύο φινίρισμα20241.25 "Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€110.95
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2AVC9 Ράβδο Αλουμίνιο 2024 1 1/2 ίντσα Διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AB9BLL 2AVC9Κρύο φινίρισμα20241.5 "Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.0025 "€228.78
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD2 Ράβδο Αλουμίνιο 2024 1 3/4 ίντσες Διάμετρος x 3 Μήκος ποδιών | AB9BLN 2AVD2Κρύο φινίρισμα20241.75 "Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€213.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD4 Rod Αλουμίνιο 2024 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια AB9BLQ 2AVD4Κρύο φινίρισμα20242"Γενικού σκοπού12068,000 PSI47,000 PSI+/- 0.004 "€270.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZL8 Ράβδος Αλουμινίου 2024 4 ίντσες Διάμετρος x 1 πόδια μήκος
€361.53 /μονάδα