ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EYY2 Γωνιακό αλουμίνιο 6061 Πάχος 3/8 ίντσας 6 πόδια ίντσας 4 Μήκος ποδιών | AB9RWF

APPROVED VENDOR 2EYY2 Γωνιακό Αλουμίνιο 6061 3/8 ίντσα Πάχος 6 ίντσες πόδι 4 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9RWF Μοντέλο: 2EYY2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€166.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνιακό απόθεμα
Τύπος κράματος6061
ΓωνίαΠτυχία 90
φινίρισμαΟμαλή χωρίς γυαλιστερό
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος ποδιού6"
Ανοχή μήκους ποδιού+/- 0.044 "
Μήκος4ft.
Ανοχή μήκους+/- 4.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT6
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.008 "
Τυπική σκληρότητα95

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.225
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7604291000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκος ποδιούΜήκοςΑνοχή μήκουςΥλικόΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1NTY6 Γωνία Pvc 0.08 T 3/4 x 1.5 ίντσα Πόδι 5 πόδια | AB2TVT 1ΝΤΥ6Λείος3/4" x 1-1/2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC τύπου Ι0.08 "+/- 0.002 "€62.50
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UNJ1 Γωνία Pvc Γκρι 0.250 ίντσες T 2 ίντσα Πόδι 5 πόδια AB3PHQ 1UNJ1Λείος2 "x 2"5ft.+ 0.060 / -0.000 "PVC τύπου Ι0.25 "+/- 0.063 "€112.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EYN2 Γωνιακό αλουμίνιο 6061 Πάχος 1/8 ίντσας 1 1/4 ίντσας Πόδι 4 πόδια | AB9RTC 2ΕΥΝ2Ομαλή χωρίς γυαλιστερό1.25 "4ft.+/- 4.000 "Αλουμίνιο1 / 8 "+/- 0.007 "€13.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EYN4 Γωνιακό αλουμίνιο 6061 Πάχος 1/8 ίντσας 1 1/2 ίντσα Πόδι 4 πόδια | AB9RTE 2ΕΥΝ4Ομαλή χωρίς γυαλιστερό1.5 "4ft.+/- 4.000 "Αλουμίνιο1 / 8 "+/- 0.007 "€16.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EYN6 Γωνιακό αλουμίνιο 6061 1/8 ίντσες πάχος 2 ίντσες πόδια 4 μήκος ποδιών | AB9RTG 2ΕΥΝ6Ομαλή χωρίς γυαλιστερό2"4ft.+/- 4.000 "Αλουμίνιο1 / 8 "+/- 0.007 "€23.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EYN8 Γωνιακό αλουμίνιο 6061 Πάχος 1/8 ίντσας 3/4 ίντσες Πόδι 8 Μήκος ποδιών | AB9RTJ 2ΕΥΝ8Ομαλή χωρίς γυαλιστερό3 / 4 "8ft.+/- 8.000 "Αλουμίνιο1 / 8 "+/- 0.007 "€14.70
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2EYP1 Γωνιακό αλουμίνιο 6061 1/8 ίντσες πάχος 1 ίντσα πόδι 8 πόδια μήκος AB9RTL 2ΕΥΠ1Ομαλή χωρίς γυαλιστερό1"8ft.+/- 8.000 "Αλουμίνιο1 / 8 "+/- 0.007 "€16.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EYY2 Γωνιακό Αλουμίνιο 6061 3/8 ίντσα Πάχος 6 ίντσες πόδι 4 πόδια μήκος
€166.32 /μονάδα