ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2DAH9 Φύλλο αισθητή F1 1/4 Πάχος 12 x 12 | AB9GVX

APPROVED VENDOR 2DAH9 Φύλλο τσόχα F1 1/4" Πάχος 12" x 12"

Στοιχείο: AB9GVX Μοντέλο: 2DAH9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθάνθηκε φύλλο
Αντίσταση τριβήςΈξοχα
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαOff White
Πυκνότητα4 λίβρες / τετραγωνικά Yd.
Δοσίμετρο30 έως 40 Ακτή Α
ΒαθμόςF1
ΣκληρότηταΕπιπλέον εταιρεία
Μήκος12 "
ΥλικόΠλεκτά μαλλί
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-80 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό500 psi
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Απορρόφηση κραδασμώνΨηλά
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ5602210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠυκνότηταΕίδοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2DAH8 Felt Sheet F1 3/16" Πάχος 12" x 12" | AB9GVW 2DAH83 λίβρες / τετραγωνικά Yd.Αισθάνθηκε φύλλο3 / 16 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2DAJ2 Felt Sheet F1 1/2" Πάχος 12" x 12" | AB9GVZ 2DAJ28 λίβρες / τετραγωνικά Yd.Αισθάνθηκε φύλλο1 / 2 "12 "-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FGX6 Felt F1 1/2" Πάχος 1/2" x 12" | AB9VGR 2FGX68 λίβρες / τετραγωνικά Yd.Αισθάνθηκε λωρίδα1 / 2 "1 / 2 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2DAH9 Φύλλο τσόχα F1 1/4" Πάχος 12" x 12"