Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch C x C x Fnpt | AB7ZNR

APPROVED VENDOR 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσες C x C x Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZNR Μοντέλο: 24W594
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
€11.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςC x C x FNPT
Μέγιστη. Πίεση580 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.7/8 x 7/8 x 1/2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 400 βαθμούς F
Tube Size3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7412200085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24W594 Reducing Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 ίντσες C x C x Fnpt
€11.10 /μονάδα