Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 24T952 Repair Clamp Single Bolt 3 Inch 304 Inox | AB7ZEX

APPROVED VENDOR 24T952 Επισκευαστικός σφιγκτήρας μονής βίδα 3 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZEX Μοντέλο: 24T952

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Μέγεθος κοχλία3/8 x 4 "
Μήκος3"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος Pad8-1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα3"
ΧαρακτηριστικάΜονό μπουλόνι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγεθος PadΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 24T944 Σφιγκτήρας επισκευής Μονό μπουλόνι 3/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Μονό μπουλόνι€12.09
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 24T945 Σφιγκτήρας επισκευής Μονό μπουλόνι 1/2 ίντσας 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Μονό μπουλόνι€11.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24T946 Επισκευή σφιγκτήρα μονό μπουλόνι 3/4 ίντσες 304 ανοξείδωτο | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Μονό μπουλόνι€10.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24T947 Σφιγκτήρας επισκευής Μονό μπουλόνι 1 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Μονό μπουλόνι€10.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 24T948 Σφιγκτήρας επισκευής μονό μπουλόνι 1-1 / 4 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Μονό μπουλόνι€12.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 24T949 Σφιγκτήρας επισκευής μονό μπουλόνι 1-1 / 2 ίντσες 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZEU 24T9493/8 x 3 "3"4-1 / 2 "1-1 / 2 "Μονό μπουλόνι€11.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 24T950 Σφιγκτήρας επισκευής μονό μπουλόνι 2 ιντσών 304 από ανοξείδωτο ατσάλι | AB7ZEV 24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Μονό μπουλόνι€18.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24T952 Επισκευαστικός σφιγκτήρας μονής βίδα 3 ιντσών 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€23.65 /μονάδα