Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C489 Industrial Thermowell Lagging Brass | AB7VAZ

APPROVED VENDOR 24C489 Industrial Thermowell Lagging Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VAZ Μοντέλο: 24C489
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
€10.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική Thermowell, καθυστέρηση
Μπόρε Ντιά.0.44 "
ΚατασκευήΟρείχαλκος
Μήκος εισαγωγής8"
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος1-1 / 4-18 Ευθεία
ΥλικόΟρείχαλκος
Επέκταση λαιμού3"
Διαδικασία σύνδεσης1 "NPT
Σανκ Ντία.0.62 "
Μήκος υποδοχής12.5 "
Μήκος μίσχου12 "
Επίδομα κλειδιού0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.84
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΥλικόΔιαδικασία σύνδεσηςΜήκος μίσχουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 24C482 Industrial Thermowell Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAR 24C482316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "NPT6"€108.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C483 Industrial Thermowell Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAT 24C483316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "NPT8"€97.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C484 Industrial Thermowell Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAU 24C484316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 "NPT12 "€175.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C485 Industrial Thermowell Lagging 316 Stainless Steel | AB7VAV 24C485316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 "NPT18 "€218.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C486 Industrial Thermowell Lagging Brass | AB7VAW 24C486ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 4 "NPT4"€26.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C487 Industrial Thermowell Lagging Brass | AB7VAX 24C487ΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 4 "NPT6"€48.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C520 Industrial Thermowell Lagging 304 Stainless Steel | AB7VCF 24C520304 από ανοξείδωτο ατσάλι304 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "NPT4"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24C489 Industrial Thermowell Lagging Brass
€10.58 /μονάδα