Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C479 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 5 / 8-18 Unf | ΑΒ7ΒΑΝ

APPROVED VENDOR 24C479 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 5/8-18 Unf

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7VAN Μοντέλο: 24C479

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική Thermowell
Μπόρε Ντιά.0.447 "
Κατασκευή316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος εισαγωγής2.13 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 8-18 UNF
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαδικασία σύνδεσης1 / 2 "NPT
Σανκ Ντία.0.62 "
Μήκος υποδοχής3.25 "
Μήκος μίσχου3"
Επίδομα κλειδιού0.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.ΚατασκευήΕσωτερικό μέγεθος σπειρώματοςΥλικόΔιαδικασία σύνδεσηςΜήκος μίσχουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C450 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 1-1 / 4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1-1 / 4-18 Ευθεία316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "NPT4"€63.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C451 Industrial Thermowell 316 ανοξείδωτο χάλυβα 1-1 / 4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1-1 / 4-18 Ευθεία316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "NPT6"€104.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C452 Industrial Thermowell 316 ανοξείδωτο χάλυβα 1-1 / 4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1-1 / 4-18 Ευθεία316 από ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "NPT8"€50.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C454 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 1-1 / 4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1-1 / 4-18 Ευθεία316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 "NPT18 "€254.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C455 Industrial Thermowell Brass 1-1 / 4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "Ορείχαλκος1-1 / 4-18 ΕυθείαΟρείχαλκος3 / 4 "NPT4"€21.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C456 Industrial Thermowell Brass 1-1 / 4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Ορείχαλκος1-1 / 4-18 ΕυθείαΟρείχαλκος3 / 4 "NPT6"€41.04
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 24C458 Industrial Thermowell Brass 1-1 / 4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "Ορείχαλκος1-1 / 4-18 ΕυθείαΟρείχαλκος1 "NPT12 "€11.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 24C479 Industrial Thermowell 316 Stainless Steel 5/8-18 Unf
€69.00 /μονάδα