Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23X902 Ποτήρι ζέσεως 250ml - Συσκευασία 6 | AB7PLH

APPROVED VENDOR 23X902 Ποτήρι Με Χερούλι 250ml - Συσκευασία των 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PLH Μοντέλο: 23X902

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€25.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτήρι ζέσεως με χαμηλή φόρμα
Χωρητικότητα250mL
ΧρώμαΗμιδιαφανής
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης50ml
HandleΝαι
Ύψος94 "
Μέσα Dia.74.7 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.82.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αυτόματη κατάκλιση, τυπωμένες αποφοιτήσεις, χαμηλή φόρμα έχει αυξημένη σταθερότητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΥποδιαιρέσεις αποφοίτησηςΎψοςΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23X901 Ποτήρι ζέσεως 100ml - Συσκευασία 6 | AB7PLG 23X901100mLΗμιδιαφανής20ml75 "56.5 "Πολυπροπυλένιο62.9 "€15.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23X903 Ποτήρι ζέσεως 500ml - Συσκευασία 6 | AB7PLJ 23X903500mLΗμιδιαφανής100ml125 "100.5 "Πολυπροπυλένιο109.5 "€39.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23X904 Ποτήρι ζέσεως 5000ml - Συσκευασία 2 | AB7PLK 23X9045000mLΗμιδιαφανής1000mL260.3 "190.3 "Πολυπροπυλένιο200.5 "€74.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23X905 Ποτήρι ζέσεως με λαβή 100ml Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 6 | AB7PLL 23X905100mLΚαθαρισμός20ml74.95 "56.4 "Πολυμεθυλοπεντένιο62.84 "€31.63
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 23X907 Ποτήρι με λαβή 500ml Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 6 | AB7PLN 23X907500mLΚαθαρισμός100ml124.6 "100.25 "Πολυμεθυλοπεντένιο109.4 "€98.74
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 23X908 Ποτήρι ζέσεως με λαβή 1000ml Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 2 | AB7PLP 23X9085000mLΚαθαρισμός1000mL260.3 "190.2 "Πολυμεθυλοπεντένιο200.5 "€133.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 23X902 Ποτήρι Με Χερούλι 250ml - Συσκευασία των 6
€25.16 /μονάδα