Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL32 Βύσμα ορείχαλκου 1/8 ίντσας AB7EZC

APPROVED VENDOR 22UL32 Βύσμα ορείχαλκος 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7EZC Μοντέλο: 22UL32

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61 και AB1953
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Εκτός Dia.1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3
Πλάτος πλοίου (cm)0.81
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL33 Βύσμα 1-1 / 2 ίντσας Ορείχαλκος | AB7EZD 22UL331.5 "1.5 "€23.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL32 Βύσμα ορείχαλκος 1/8 ίντσας
€1.98 /μονάδα