Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL20 Ορείχαλκος σταυρού 1/2 ίντσας | AB7EYP

APPROVED VENDOR 22UL20 Σταυρός ορείχαλκος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EYP Μοντέλο: 22UL20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταυρός
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF61 και AB1953
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)5.64
Μήκος πλοίου (cm)3.61
Πλάτος πλοίου (cm)3.1
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL18 Σταυρός 1/4 ίντσας Ορείχαλκος | AB7EYM 22UL18125 psi1 / 4 "1 / 4 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€12.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL19 Cross 3/8 Inch Brass | AB7EYN 22UL19125 psi3 / 8 "3 / 8 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€18.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL21 Cross 3/4 Inch Brass | AB7EYQ 22UL21125 psi3 / 4 "3 / 4 "-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€31.12
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22UL22 Σταυρός 1 ίντσας Ορείχαλκος | AB7EYR 22UL22125 psi1"1"-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€49.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AYY8 Ορείχαλκος Σταυρός 1/4 ίντσας Fnpt | AE7WWJ 6 ΕΥΧ 81200 psi-1 / 4 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€11.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AYY9 Brass Cross 3/8 Inch Fnpt | AE7WWK 6 ΕΥΧ 91200 psi-3 / 8 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€16.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6AYZ0 Ορείχαλκος Σταυρός 1/2 ίντσας Fnpt | AE7WWL 6ΑΖ01200 psi-1 / 2 "-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F€25.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL20 Σταυρός ορείχαλκος 1/2 ίντσας
€19.53 /μονάδα