Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP57 Διαχωριστική κρεμάστρα δαχτυλιδιών 1/2 ίντσας ελαστικού σιδήρου | AB6UYN

APPROVED VENDOR Ελατό σίδερο 22FP57 με σπαστό δακτύλιο 1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UYN Μοντέλο: 22FP57
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
€4.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα δακτυλίου
Μήκος2"
ΥλικόΗλεκτρο γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο
Μέγιστη. Φορτώνω180 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάMSS SP-58 (Τύπος 12)
Πλάτος1.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7325991000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP58 Διαχωριστικό Κρεμάστρα δαχτυλιδιών 3/4 ίντσας Ελαστικό σίδερο | AB6UYP 22FP582.3 "Ηλεκτρο γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο3 / 4 "1.6 "€4.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP59 Κρεμάστρα διαχωριστικού δακτυλίου 1 ίντσα ελαστικού σιδήρου AB6UYQ 22FP592.6 "Ηλεκτρο γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο1"1.9 "€4.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP60 Κρεμάστρα διαχωριστικού δακτυλίου 1-1 / 2 ίντσας ελαστικό σίδερο AB6UYR 22FP603"Ηλεκτρο γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο1-1 / 2 "2.5 "€6.34
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP61 Διαχωριστικό Κρεμάστρα δαχτυλιδιού 2 ίντσας Ελαστικό σίδερο | AB6UYT 22FP613.7 "Ηλεκτρο γαλβανισμένο ελαστικό σίδερο2"3"€10.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP62 Διαχωριστικό Κρεμάστρα δαχτυλιδιού 1/2 ίντσας Ελαστικό σίδερο AB6UYU 22FP621.9 "Ελαστικός σίδηρος από χαλκό1 / 2 "1.2 "€2.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 22FP63 Διαχωριστική κρεμάστρα δαχτυλιδιών 3/4 ίντσας Ελαστικός σίδηρος | AB6UYV 22FP632.2 "Ελαστικός σίδηρος από χαλκό3 / 4 "1.4 "€2.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Ελατό σίδερο 22FP57 με σπαστό δακτύλιο 1/2 ιντσών
€4.50 /μονάδα