Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21XL89 Κολάρο για χάλυβα Κίτρινο 9 ίντσες AB6LJW

APPROVED VENDOR Σύνδεσμος κολάρου 21XL89 Χάλυβας κίτρινος 9 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LJW Μοντέλο: 21XL89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας γιακά
ΧρώμαΚίτρινο
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21XL90 Συνδετήρας γιακά 14-1 / 4 Μήκος ίντσας x 4 Κίτρινο AB6LJX 21XL9014.25 "€135.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Σύνδεσμος κολάρου 21XL89 Χάλυβας κίτρινος 9 ιντσών
€49.11 /μονάδα