Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 21TF42 Sealant Tape 1/2 x 600 In | AB6JDD

APPROVED VENDOR 21TF42 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 600 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6JDD Μοντέλο: 21TF42

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€21.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγιστική ταινία νήματος
ΧρώμαΜπλε
Πυκνότητα1.2 έως 1.5sg
Εύρος πίεσης αερίου0 έως 2250 psi
Μήκος600 "
Εύρος πίεσης υγρού0 έως 2250 psi
ΥλικόPTFE
Θερμοκρασία απόδοσης. Εύρος-400 βαθμούς έως 2400 βαθμούς F
Πάχος38
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ3921904090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠυκνότηταΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF19 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 In | AB6JCG 21TF19Άσπρο0.35 έως 0.5sg260 "8.51 / 2 "€1.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF20 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 520 In | AB6JCH 21TF20Άσπρο0.35 έως 0.5sg520 "101 / 2 "€1.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF21 Σφραγιστική ταινία 3/4 x 520 In | AB6JCJ 21TF21Άσπρο0.35 έως 0.5sg520 "13.53 / 4 "€2.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF22 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 260 In | AB6JCK 21TF22Κίτρινο1.2 έως 1.5sg260 "18.51 / 2 "€4.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF23 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 520 In | AB6JCL 21TF23Κίτρινο1.2 έως 1.5sg520 "271 / 2 "€8.57
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF25 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 520 In | AB6JCM 21TF25Άσπρο0.9 έως 1.1sg520 "241 / 2 "€4.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 21TF26 Σφραγιστική ταινία 3/4 x 520 In | AB6JCN 21TF26Άσπρο0.9 έως 1.1sg520 "343 / 4 "€6.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF42 Σφραγιστική ταινία 1/2 x 600 ίντσες
€21.71 /μονάδα