Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 218455G Carriage Bolt 3/4-10 x 10l | AB6ECQ 21A983

APPROVED VENDOR 218455G Μπουλόνι καροτσιού 3/4-10 x 10l

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6ECQ Μοντέλο: 218455GΣταυρός: 21A983
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
€19.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού49 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.594 "
Ύψος κεφαλιού0.406 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος10 "
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.406 "
Τετράγωνο πλάτος0.768 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 218455G Μπουλόνι καροτσιού 3/4-10 x 10l
€19.79 /μονάδα