Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 216255G Carriage Bolt 1/2-13 X 5L, 10PK | AB6EBF 21A951

APPROVED VENDOR 216255G Κοχλίας μεταφοράς 1/2-13 X 5L, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EBF Μοντέλο: 216255GΣταυρός: 21A951
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
€28.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος5"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 216255G Κοχλίας μεταφοράς 1/2-13 X 5L, 10PK
€28.05 /πακέτο