Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 216175G Carriage Bolt 1/2-13 X 3L, 25PK | AB6EBB 21A947

APPROVED VENDOR 216175G Κοχλίας μεταφοράς 1/2-13 X 3L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EBB Μοντέλο: 216175GΣταυρός: 21A947
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
€46.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Επικεφαλής Ντία.1.094 "
Ύψος κεφαλιού0.27 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος3"
ΥλικόΜεσαίου άνθρακα χάλυβα
Τετράγωνο ύψος0.281 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 "
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΤετράγωνο λαιμό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.025
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 216175G Κοχλίας μεταφοράς 1/2-13 X 3L, 25PK
€46.11 /πακέτο