Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20PJ05 Ταινία μάσκας Natural 2 Inch x 60 Yard | AB4ZHH

APPROVED VENDOR 20PJ05 Ταινία κάλυψης Natural 2 ίντσας x 60 γιάρδα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4ZHH Μοντέλο: 20PJ05

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαρτοταινία
Δύναμη πρόσφυσης38 ουγκιές / λεπτό
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
ΧρώμαΦυσικό
Μήκος60 yyd.
ΥλικόΧαρτί Κρέπα
Θερμοκρασία απόδοσης.Έως 200 βαθμοί F
ShapeΣυνεχής ρολό
Αντοχή σε εφελκυσμό31 λίβρες / λεπτό.
Πάχος6.8 χλμ.
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)13.54
Πλάτος πλοίου (cm)13.54
Κωδικός ΕΣ4811412100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΕίδοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 15C546 Ταινία κάλυψης Clear 1 ίντσα x 1000 πόδια | AA6VYT 15C546Συνεχής ρολό3-6 ουγκιές / λεπτό.Ακρυλικό με βάση το νερό3000 λίβρες / λεπτό.3 χλμ.1"ΚαθαρισμόςΧαρτοταινία€38.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C547 Ταινία κάλυψης Clear 2 ίντσες x 1000 πόδια AA6VYU 15C547Συνεχής ρολό3-6 ουγκιές / λεπτό.Ακρυλικό με βάση το νερό3000 λίβρες / λεπτό.3 χλμ.2"ΚαθαρισμόςΧαρτοταινία€65.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C548 Ταινία κάλυψης Clear 6 Inch x 1000 Feet | AA6VYV 15C548Συνεχής ρολό3-6 ουγκιές / λεπτό.Ακρυλικό με βάση το νερό3000 λίβρες / λεπτό.3 χλμ.6"ΚαθαρισμόςΧαρτοταινία€198.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C549 Ταινία κάλυψης Διαφανής 12 ίντσες x 1000 πόδια | AA6VYW 15C549Συνεχής ρολό3-6 ουγκιές / λεπτό.Ακρυλικό με βάση το νερό3000 λίβρες / λεπτό.3 χλμ.12 "ΚαθαρισμόςΧαρτοταινία€409.09
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C560 Ταινία μάσκας Πράσινη 3/8 ίντσα x 18 Yard | AA6VZF 15C560Συνεχής ρολό35 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη50 λίβρες / λεπτό.3.3 χλμ.3 / 8 "ΠράσινοΧαρτοταινία€5.81
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C561 Ταινία κάλυψης Πράσινη 1/2 ίντσα x 18 Yard | AA6VZG 15C561Συνεχής ρολό35 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη50 λίβρες / λεπτό.3.3 χλμ.1 / 2 "ΠράσινοΧαρτοταινία€6.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 15C562 Ταινία κάλυψης Πράσινη 3/4 ίντσα x 18 Yard | AA6VZH 15C562Συνεχής ρολό35 ουγκιές / λεπτόΣιλικόνη50 λίβρες / λεπτό.3.3 χλμ.3 / 4 "ΠράσινοΧαρτοταινία€8.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 20PJ05 Ταινία κάλυψης Natural 2 ίντσας x 60 γιάρδα
€24.40 /μονάδα