Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H626 Y Στρατιωτικό χυτοσίδηρο Σώμα 1-1 / 4 In | AB4XDD

APPROVED VENDOR 20H626 Y Strainer Μαντεμένιο σώμα 1-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4XDD Μοντέλο: 20H626
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
€38.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
Θύρα Blow-off (NPT)3 / 4 "
σύνδεσηFNPT
Ύψος3.375 "
ΥλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, PTFE
Μέγιστη. Πίεση400 @ 150 βαθμοί F, 250 @ 406 βαθμοί F
ΟθόνηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης1 / 16 "
ΣφραγίστεPTFE
Μέγεθος1.25 "
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.09
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H622 Y Φίλτρο χυτοσιδήρου Σώμα 3/8 In | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€15.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H623 Υ Φίλτρο από χυτοσίδηρο Σώμα 1/2 In | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€15.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H624 Y Φίλτρο χυτοσιδήρου Σώμα 3/4 σε | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€43.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H625 Y Στρατιωτικό χυτοσίδηρο Σώμα 1 In | AB4XDC 20H6252.625 "1"4"€63.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H627 Υ Φίλτρο χυτοσιδήρου Σώμα 1-1 / 2 In | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "€95.54
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20Η628 Υ Φίλτρο από χυτοσίδηρο Σώμα 2 σε | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€149.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 20H629 Υ Φίλτρο χυτοσιδήρου Σώμα 2-1 / 2 In | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€144.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 20H626 Y Strainer Μαντεμένιο σώμα 1-1/4 In
€38.39 /μονάδα