APROVED VENDOR 20313 Threaded Rod Zinc 1-1/4-12 x 3 Feet | AD9ELY 4RDD7

APPROVED VENDOR 20313 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/4-12 x 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9ELY Μοντέλο: 20313Cross Ref: 4RDD7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€121.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος3ft.
Σκληρότητα RockwellB70
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος13
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.094
Ύψος πλοίου (cm)3.51
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)3.51
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 20313 Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 1-1/4-12 x 3 πόδια
€121.83 /μονάδα