Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ZTJ2 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 5 ιντσών 280 Lb | AB4QBZ

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 5 ιντσών 280 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QBZ Μοντέλο: 1ZTJ2
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
€30.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΚάμερα Over-the-Wheel
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Φινίρισμα πλαισίουΓυαλισμένο ψευδάργυρο
Αξιολόγηση φορτίου280 λίβρες
Αριθμός τροχών1
συνολικό ύψος5.75 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.17 / 20 "
Μήκος μίσχου2.25 "
Τύπος μίσχουΔαχτυλίδι τριβής
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2555
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZTJ2 Περιστρεφόμενος τροχός στελέχους με φρένο 5 ιντσών 280 λίβρες
€30.77 /μονάδα