Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XRJ2 Πινέλο χρωμάτων 4 ιντσών 10-1/2 ίντσας | AB4FXP

APPROVED VENDOR 1XRJ2 Πινέλο χρωμάτων 4 ιντσών 10-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FXP Μοντέλο: 1XRJ2
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
€6.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2 15 / 16 "
Υλικό βουρτσίσματοςΠολυεστέρας
Υλικό FerruleΕπιχρυσωμένο
Χειρολαβή χρώματοςΆσπρο
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Συνολικό μήκος10.5 "
Τύπος βαφήςWater Based
Μέγεθος4mm
ΣτυλΕπίπεδο φύλλο
Πάχος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9603404060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΜήκος βούρτσαςΧειρολαβή χρώματοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΜέγεθοςΣτυλΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTV6 Πινέλο 2 ιντσών 10 ίντσες | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο10 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Επίπεδο φύλλο€17.06
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTV7 Πινέλο 3in. 11 ίντσες | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο11 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο€27.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTV8 Πινέλο 4 ιντσών 11-3 / 4 ιντσών | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο11.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι4mmΕπίπεδο φύλλο€35.44
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1TTV9 Βούρτσα χρωμάτων 2 ίντσες 19-3/4 ίντσες | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "ΦυσικόΗμιτελές ξύλο19.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Λυγισμένο καλοριφέρ€9.14
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTW1 Πινέλο 3 ίντσες 20 ίντσες | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "ΦυσικόΗμιτελές ξύλο20 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Λυγισμένο καλοριφέρ€14.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTW2 Πινέλο 3 ίντσες 10-3 / 4 ίντσες | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο10.75 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι3"Επίπεδο φύλλο€30.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1TTW3 Πινέλο 2 ιντσών 12-1 / 4 ίντσες | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "ΦυσικόΣφραγισμένο ξύλο12.25 "Με βάση το νερό, με βάση το λάδι2"Γωνιακό φύλλο€16.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRJ2 Πινέλο χρωμάτων 4 ιντσών 10-1/2 ίντσας
€6.59 /μονάδα