Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAP5 Μήκος σωλήνα Μέγεθος 1/4 ίντσας Μήκος 3 1/2 | AB4DCV

APPROVED VENDOR Μέγεθος σωλήνα θηλής 1XAP5 1/4 ίντσας μήκος 3 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DCV Μοντέλο: 1XAP5
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
€5.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος3.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικός τύπος σύνδεσηςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 10E692 Θήκη 3/4 ίντσες Npt x 5 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι - Συσκευασία 25 | AA2DUP 10E692Νήμα και στα δύο άκρα3 / 4 "Θηλή5"1.05 "3 / 4 "1 / 16 "€276.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAL1 Θήκη 1/8 ίντσας με σπείρωμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB4DBX 1ΧΑΛ1Πλήρως νήμα1 / 8 "ΚλείσιμοΚλεισιμο1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAL2 Θήκη σωλήνα Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 1 1/2 | AB4DBY 1ΧΑΛ2Νήμα και στα δύο άκρα1 / 8 "Θηλή1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAL3 Θήκη Σωλήνας Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 2 | AB4DBZ 1ΧΑΛ3Νήμα και στα δύο άκρα1 / 8 "Θηλή2"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAL4 Θήκη Σωλήνας Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 2 1/2 | AB4DCA 1ΧΑΛ4Νήμα και στα δύο άκρα1 / 8 "Θηλή2.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.89
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAL5 Μήκος σωλήνα Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 3 | AB4DCB 1ΧΑΛ5Νήμα και στα δύο άκρα1 / 8 "Θηλή3"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1XAL6 Σωλήνας θηλής Μέγεθος 1/8 ίντσας Μήκος 3 1/2 | AB4DCC 1ΧΑΛ6Νήμα και στα δύο άκρα1 / 8 "Θηλή3.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€4.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Μέγεθος σωλήνα θηλής 1XAP5 1/4 ίντσας μήκος 3 1/2
€5.13 /μονάδα