Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1VGA1 Hex Bushing Red Brass 1 1/2 x 1 In | AB3UUN

APPROVED VENDOR 1VGA1 Hex Bushing Red Brass 1 1/2 x 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UUN Μοντέλο: 1VGA1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνο Μπους
Υλικό σώματοςΚόκκινο ορείχαλκο
Τάξη125
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.265
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1VFV3 Hex Bushing Red Brass 1/4 x 1/8 In | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"€3.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFV5 Hex Bushing Red Brass 3/8 x 1/8 In | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"€4.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 1VFV7 Hex Bushing Red Brass 3/8 x 1/4 In | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"€4.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1VFV9 Εξαγωνικό δακτύλιο κόκκινου ορείχαλκου 1/2 x 1/8 In | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"€6.43
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFX2 Hex Bushing Red Brass 1/2 x 1/4 In | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"€4.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFX4 Hex Bushing Red Brass 1/2 x 3/8 In | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"€5.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VFX6 Hex Bushing Red Brass 3/4 x 1/8 In | AB3UQX 1VFX63 / 4 "x 1 / 8"€13.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGA1 Hex Bushing Red Brass 1 1/2 x 1 In
€32.18 /μονάδα