Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VE34 Carriage Bolt, 5PK | AB3UAB

APPROVED VENDOR 1VE34 Μπουλόνι μεταφοράς, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3UAB Μοντέλο: 1VE34
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
€6.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1.094-1.032 "
Ύψος κεφαλιού0.27 έως 0.25 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.281 έως 0.25 "
Τετράγωνο πλάτος0.515 έως 0.492 "
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 KSI
Μέγεθος νήματος1 / 2-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.33
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE34 Μπουλόνι μεταφοράς, 5PK
€6.25 /πακέτο