Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1VB87 Carriage Bolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 Carriage Bolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TBM Μοντέλο: 1VB87
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
€7.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.594-0.563 "
Ύψος κεφαλιού0.145 έως 0.125 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος2.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τετράγωνο ύψος0.156 έως 0.125 "
Τετράγωνο πλάτος0.26 έως 0.245 "
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 KSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318152051
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB87 Carriage Bolt 1/4-20 X 2 1/2 L, 25PK
€7.81 /πακέτο