ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWZ8 Tube Uhmw 2 Inch Idx3 Inch Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QTL

APPROVED VENDOR 1UWZ8 Tube Uhmw 2 ιντσών Idx3 ιντσών εξωτερική διάμετρος 6 πόδια

Είδος: AB3QTL Μοντέλο: 1UWZ8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€508.42 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.2"
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.160 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.3"
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.160 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.01
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWK4 Tube Uhmw 2 Idx 2 ίντσες εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB2QNX 1UWK41"2.5 "0.25 "€31.29
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWK7 Tube Uhmw 2 Idx2 3/4 Inch Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QNZ 1UWK71"2.75 "0.375 "€57.96
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWK8 Σωλήνας Uhmw 2 ίντσας Idx3 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QPA 1UWK81"3"0.5 "€99.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWT4 Σωλήνας Uhmw 2 Idx 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια AB2QQR 1UWT43ft.2.5 "0.25 "€104.83
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWT7 Σωλήνας Uhmw 2 Idx2 3/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQV 1UWT73ft.2.75 "0.375 "€161.27
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWT8 Σωλήνας Uhmw 2 ίντσες Idx 3 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQW 1UWT83ft.3"0.5 "€297.02
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWZ4 Σωλήνας Uhmw 2 Idx2 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QTH 1UWZ46"2.5 "0.25 "€195.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWZ8 Tube Uhmw 2 ιντσών Idx3 ιντσών εξωτερική διάμετρος 6 πόδια
€508.42 /μονάδα