ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QRQ

APPROVED VENDOR 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 ίντσες εξωτερική διάμετρος 6 πόδια

Στοιχείο: AB3QRQ Μοντέλο: 1UWX1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€146.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.1.25 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.06
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWN7 Tube Uhmw 5/8 Idx1 Inch Εξωτερική Διάμετρος 3 Πόδια Μήκος | AB3QPT 1UWN73ft.1"0.187 "€52.66
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWP4 Tube Uhmw 5/8 Idx1 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QPX 1UWP43ft.1.375 "0.375 "€78.49
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWV7 Tube Uhmw 5/8 Idx 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια μήκος | AB3QRN 1UWV76"1"0.187 "€97.91
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWX4 Σωλήνας Uhmw 5/8 Idx1 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QRT 1UWX46"1.375 "0.375 "€146.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWX1 Tube Uhmw 5/8 Idx1 1/4 ίντσες εξωτερική διάμετρος 6 πόδια
€146.00 /μονάδα