ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWR3 Σωλήνας Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQF

APPROVED VENDOR 1UWR3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QQF Μοντέλο: 1UWR3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€133.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1.25 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.1.875 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.070 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia. ΑνοχήΜήκοςΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWJ6 Σωλήνας Uhmw 1 1/4 Idx 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QNQ 1UWJ6+/- 0.160 "1"2"+/- 0.160 "0.375 "€91.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWR1 Σωλήνας Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQD 1UWR1+/- 0.070 "3ft.1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€162.79
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 1UWR6 Tube Uhmw 1 1/4 Idx2 Inch Εξωτερική Διάμετρος 3 Πόδια | AB3QQJ 1UWR6+/- 0.160 "3ft.2"+/- 0.160 "0.375 "€189.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWY1 Σωλήνας Uhmw 1 1/4 Idx1 5/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QRZ 1 UWY1+/- 0.070 "6"1.625 "+/- 0.070 "0.187 "€122.94
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWY3 Σωλήνας Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QTB 1 UWY3+/- 0.070 "6"1.875 "+/- 0.070 "0.312 "€210.97
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1UWY6 Σωλήνας Uhmw 1 1/4 Idx2 Inch Εξωτερική Διάμετρος 6 Πόδια | AB3QTE 1 UWY6+/- 0.160 "6"2"+/- 0.160 "0.375 "€291.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWR3 Tube Uhmw 1 1/4 Idx1 7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 3 πόδια
€133.42 /μονάδα