Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWK2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QNV

APPROVED VENDOR 1UWK2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 1 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QNV Μοντέλο: 1UWK2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€46.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα σωλήνων
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1.75 "
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.160 "
Μήκος1"
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόUHMW-PE
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-20 Βαθμ.F
Εκτός Dia.2.375 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.160 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5,800 PSI
ΧαρακτηριστικάΒαθμός επαφής Virgin Food
Wall Πάχος0.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWJ7 Σωλήνας Uhmw 1 3/4 Idx 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "€27.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWJ9 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος 1 πόδια | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "€36.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWR7 Σωλήνας Uhmw 1 3/4 Idx 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQK 1UWR73ft.2"0.125 "€95.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWR9 Σωλήνας Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQM 1UWR93ft.2.25 "0.25 "€127.97
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWT2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 3 πόδια | AB3QQP 1UWT23ft.2.375 "0.312 "€151.65
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1UWY7 Σωλήνας Uhmw 1 3/4 Idx 2 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 6 πόδια | AB3QTF 1 UWY76"2"0.125 "€164.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK2 Tube Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 1 πόδια
€46.92 /μονάδα